DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 切断工具(電設用)
丸ノコチップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10744946
品番
TS-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
2 6mm厚の金工切断用 充電式パワーカッター
適合機種
松下電工/パワーカッター110(EZ3500、EZ3501、EZ3502)
日立工機/コードレスチップソーカッター(CD4D形)
用途
水道管・電線管等 、L型アングル鋼、Cチャン・軽天バー 、
ハンガーレール・雨どい、エアー管・排気ダクト、
デッキプレート、寸切ボルトなど
刃数(p)
24
外径(Φmm)
110
刃厚(mm)
1.45
内径(Φmm)
20