適合機種
松下電工/パワーカッター110(EZ3500、EZ3501、EZ3502)
日立工機/コードレスチップソーカッター(CD4D形)
用途
アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、
レースウェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、縞鋼板の切断
ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、
ハンガーレース、チャンネル
刃数(p)24
外径(Φmm)110
刃厚(mm)1.45
内径(Φmm)20
ステンレス切断可能厚さ(mm)0.5〜2.0