丸ノコチップソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10744973 品番TS-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

2〜6mm厚の金工切断用 充電式パワーカッター

用途
水道管・電線管等 、L型アングル鋼、Cチャン・軽天バー 、
ハンガーレール・雨どい、エアー管・排気ダクト、
デッキプレート、寸切ボルトなど
適合機種松下電工/パワーカッター135 EZ3513、EZ3530 刃数(p)32 外径(Φmm)135 刃厚(mm)1.4 内径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする