パックパーツボックスミニ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様ユニパックミニS箱×8個、M箱×4個、ケース付 注文コード10745551 品番PPM-3684
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ミニサイズのパックチェンジシステム
透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる
フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる
フタ付中箱(ユニパックミニ)でフタをしたまま収納保管できる
現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる
中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない
美しい透明フタのプラスチックケース

内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×270×50 質量(g)850 奥行(mm)270 仕様ユニパックミニS箱×8個、M箱×4個、ケース付 材質ポリプロピレン 幅(mm)350 ブラック/クリア 高さ(mm)50 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×270×50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10745542
2020-08-04
用途:
部品の仕分け
製造業

とても使いやすくて
持ち歩いてもバラバラにならず
助かっています。

対象商品:
10745533
2018-12-12
用途:
8種類の缶バッジをボックスに積めて物販で使用
サービス業

サイズが丁度よく、そのままテーブルに置いて販売できたので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
10745533
2018-09-27
用途:
電気部材の整理
株式会社 ライフジャパン 様 (建設業・工事業)

サイズは理想的でしたが、2個を購入し、一つがすぐにヒンジ部分が破損。
仕事で使うのでちょっと、強度的に不足かな。惜しいですね。

対象商品:
10745542
2017-12-26
用途:
治具を管理する
株式会社ソラチ・クォーツ 様 (製造業)

製品の仕上がり品質に決定的な位置づけの「治具」しかしながら、粗雑に扱われ、ルーズな管理により多くの機会損失を生んできた土壌ともなっていた。このパーツボックスは、透明で外から視認できるため、治具を収納しても、使用時の煩わしさが無い。加えて、ボックスそのものも剛性があり、見た目も「管理してますよ」の意思が伝わるようなフォルムであり、現場で困難とされる「維持継続」にも寄与していると思っている。

対象商品:
10745524
2018-04-14
用途:
まだ使用していない
建設業・工事業

写真では、中のボックスが入っていますが届いた物には入っていませんでした。
確認不足かもしれませんが、ガッカリしました。

対象商品:
10745506
2016-12-09
用途:
無線機のメンテナンス時
卸売・小売業

大きすぎずまた小さすぎず、ちょうどよい大きさです。小ねじ等の取り外した部品を作業中に保管しています。また、蓋も外れにくく、しっかりとしていますので、翌日に引き継ぐ作業でも部品の無くなる心配が少ないです。私のお気に入りのパーツケースになっています。

対象商品:
10745542
2015-08-02
用途:
小物の整理
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

今まで使っていた16個はいるA4サイズのボックスが廃盤になったのでこちらを買いました。

ベルトパーツボックスみたいにフタが開けやすいと尚Good
ただし ベルトパーツボックスの多くの様に持ち手でサイズを取るのは勘弁して欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする