ND-861 電工キャンバスバッグ JEFCOM(ジェフコム) 10746461

ND-861 電工キャンバスバッグ JEFCOM(ジェフコム) 10746461
ND-861 電工キャンバスバッグ JEFCOM(ジェフコム) 10746461

電工キャンバスバッグ

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×120×250タイプポケットの内側に3丁吊ペンチサックトラスコ品番432-7012注文コード10746461品番ND-861
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耐摩耗ポリエステルキャンバス「強化縫製仕上げ」
とにかく丈夫な腰袋です
本体に丈夫さと風合い持ったポリエステルキャンバスを採用
テープフッカー付

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプポケットの内側に3丁吊ペンチサック適合ベルト幅(mm)50トラスコ品番432-7012材質ポリエステル質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×120×250
注意
※適合ベルト幅(mm)のベルト厚みは1~3mmまでとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 電気工事

いつも使っている腰袋なので使いやすいので
良いです、もう少し袋が深いと良いですなおいいです。

2025-05-28
用途: 軽作業に使ってます
デザイン工房 OneStep建設業・工事業

前に使っていた腰バッグが穴がいてしまったので
新しく購入しました。
せっかくなので前と同じでJEFCOMさんの方で
揃えて買いました。
型もしっかりしていて型崩れもなく内部に3箇所も
指すところがあるのでとても使いやすいです。

2025-05-22
用途: 電気工事

ポケット付きを、ずっと使ってます。ポケットのマジックテープが、すぐに取れるのをどうにかしてほしい。

対象商品 : 10746452
2022-05-21
用途: 高所作業や、通常の作業に!
葛籠屋工房建設業・工事業

使いやすいですね。ドライバーなどがしっかりおさまるので手元で迷いなく必要な工具が握れます。

対象商品 : 10746452
2021-09-02
用途: 農業ハウスの立替
農・林・水産業

安かったので心配しましたが使い勝手が良く大変満足しています。

対象商品 : 10746452
2021-04-13
用途: 電気工事
オムニサービス電気・ガス・熱供給・水道業

電気工事士の定番商品ではないでしょうか。特に不満はありません。

対象商品 : 10746452
2020-10-08
用途: 電気工事
サービス業

ちょうど良い大きさで使いやすく型崩れしにくい点とビニールテープホルダーがついているのが良いと思います。

対象商品 : 10746452
2020-04-09
用途: 清掃作業時
光クリーンサービスサービス業

頑丈です。
大きさもいいし使い易い。
口も大きいです。小物を差す穴もちょどよい感じです。
これはおすすめ!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする