自立型電工バケツ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10747746 品番 DB-2100BB
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ハードな現場での使用に耐える、自立タイプの電工バケツ
自立ガイド板内蔵で型くずれしにくくしっかり自立
底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い
ロープは丈夫なポリエステル製
ボディは厚手の帆布を採用
引っ掛けに便利なS環フック付
内側の自立ガイド板にサック付

外寸法(直径Φ×深さ)(mm)外寸:210×250 質量(kg)1 直径(Φmm)210 高さ(mm)250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10747782
2020-10-21
用途:
検温システム入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

内側の補強が固すぎてマジックテープが上手くつかない。
内寸もしりたかった。

対象商品:
10747746
2016-03-17
用途:
電気工事

大きさは丁度いい大きさで良いです、中に入れるアタッチメントはドライバーとか
細い物がさせれば、持ち手の紐が太くて扱いにくいです。本体と同じ生地でも良いのでは!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする