電工バケツ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10747807 品番 DB-210BB
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い
ロープは丈夫なポリエステル製
ボディは厚手の帆布を採用
引っ掛けに便利なS環フック付

外寸法(直径Φ×深さ)(mm)外寸:210×250 質量(kg)0.51 直径(Φmm)210 高さ(mm)260

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10747852
2022-02-25
用途:
通信工事
建設業・工事業

丈夫で満足しております。底がしっかりしているのがポイントです。一番痛みますからね。

対象商品:
10747807
2020-10-22
用途:
diy
建設業・工事業

高いところでの作業でボルトなどの金物を入れて使いました。
底も素材も丈夫なのでとてもいいです。
デザインも良いのでキャンプ道具入れにももうひとつ欲しいです。

対象商品:
10747825
2020-06-16
用途:
電気工事

高所作業時等底がへたらないので良いです。いつもは、材料屋さんでの購入ですが今回はこちらでおせわになりました。

対象商品:
10747843
2014-12-02
用途:
道具 材料を入れて使用

雨が降っているとき布バケツだと濡れてしまうので底が濡れないのは良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする