※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) ブレーカ- コーナー数3 注文コード10747817 品番GBA32L120-005 PR1215
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はブレーカ・コーナー数・内容量など155種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1215 トラスコ品番547-8502 材質(本体)PR1215 寸法A(mm)- 寸法S(mm)3.18 精度- 寸法D(Φmm)- 寸法B(mm)- 寸法D1(Φmm)4.4 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 勝手左勝手 ブレーカ- 適合ホルダKGBAL...16・KGBAL...16JCT・KGBASR...16・KIGBAR...16 寸法rε(mm)- コーナー数3 寸法RE(mm)0.05 寸法CW(mm)1.2(-0.025〜+0.025) 寸法IC(mm)9.525 寸法CDX(mm)2 寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする