※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 寸法L(mm)- 注文コード10749366 品番GDG6020N-040GS PR1225
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は寸法L・内容量など168種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1225 仕様- トラスコ品番548-2178 材質(本体)PR1225 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 寸法S(mm)4.3 精度G 寸法B(mm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法W(mm)- 勝手勝手なし ブレーカ低抵抗 適合ホルダKGDR/L...6...・KGDR/L...5... 寸法W1(mm)- 寸法LF(mm)- 寸法rε(mm)- コーナー数2 寸法RE(mm)0.4 寸法CW(mm)6(-0.02〜+0.02) 寸法WF(mm)- 寸法LU(mm)- 寸法DMIN(mm)- 寸法CDX(mm)- 寸法INSL(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする