※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFM-1610GN くるくるソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10751151 SFM-1610GN くるくるソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10751151

くるくるソフトモール

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 長さ(m)5 適合電線電話線、通信線、ビニール平形コード、VVF2.0×3C 注文コード10751151 品番SFM-1610GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は色・長さ・適合電線など38種類から選べます 他の種類を見る

床用ケーブル保護収納システム
くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない!
電線と各種コードが美しく収納できる
低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全
任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える
長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻)
底面にスリットから簡単に電線を挿入できる

グリーン 長さ(m)5 寸法(幅W×高さH)(mm)40×10 適合電線電話線、通信線、ビニール平形コード、VVF2.0×3C 用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など 仕様室内用 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※このモールはケーブルのねじれ、キズ(絶縁被覆の損傷)等の保護に使用するものであり、耐荷重の設定はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
事務所の配線カバーとして
株式会社ポリコール 様 (製造業)

複数のケーブルをまとめてこの製品でくるんで床を這わせています。コードに足を引っかけることもなくなりました。滑りにくい素材なので床からあまり動かないのも良いです

対象商品:
10751343
2022-09-05
用途:
配線隠し
卸売・小売業

LAN線、電源タップ、USB延長ケーブルをいれてます。
カーペットの会議室なのですがプラスチックのモールだと固定する必要があり
会議にあわせたレイアウトの一時変更にも対応したくて固定しなくてもいい
ソフトモールにしました。
必要なサイズにきれるし、曲げられるので便利です。

対象商品:
10751203
2022-08-01
用途:
備品

臨時のLAN配線を事務所に設置する為購入しました。
巻き癖があり設置には苦労しましたが両端に重しを掛け使用しています。
ケーブル2本くらいなら全く問題無く使用出来、上から踏んでもダメージも無く
ケーブルを引っかける事も無くなり安心して使えるので好評です。
リピートします。

対象商品:
10751212
2021-08-12
用途:
とてもいいです
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いままでプラスチックのを使ってましたが、劣化とともに割れてしまいました。
今回はソフトタイプ。
良さそうです。
LANケーブル
AC平コード
アダプター電源コード細い
こちらが纏まることが出来満足しています。
コードの多いかたには、物足りないかもしれません。
メーカーもこの1,5倍くらいのサイズを出しても売れると思います。

対象商品:
10751291
2021-04-14
用途:
事務所のケーブル保護用に

想像より幅が細く、丸められていたのでねじれが気になりましたがケーブルにピッタリでグレー色も床に馴染んで良かったです。

対象商品:
10751352
2020-12-28
用途:
事務所内の電気コード類の保護

今までプラスチック製のタイプを使用してましたが耐久性がなく割れてしまい、しまいに配線が切れてしまったことから、こちらのゴム製のタイプを購入してみました。実際に設置してみて非常にいい感じです。思ったよりも堅く丈夫です、また形がアーチ状になっているので足で踏んだ感じも良いです。

対象商品:
10751386
2021-03-18
用途:
装置の個別表示用モニターに使用
その他業種

モールが巻いているため、ネジレを取って使用しました。

対象商品:
10751386
2020-11-26
用途:
FRPスモールボートのガンネルとして利用してみました。
建設業・工事業

スモールボートのガンネルがプラスチック製のため劣化するとひび割れで剥がれてしまいます。 それでこのくるくるソフトモールをボートのガンネルとして巻き付けてみました。 これは使えますね、まさかスモールボートのガンネルとして使うなんてメーカーも思ってもないでしようネ!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする