※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
溝入れ用チップ PR905 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10751152
品番
FMM30-03 PR905
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
PR905
トラスコ品番
547-6992
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
3.5
材質(本体)
PR905
寸法W(mm)
-
寸法M(mm)
-
適合ホルダ
KFMSR/L...-3
寸法rε(mm)
-
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.3
寸法CW(mm)
3(-0.05〜+0.05)
寸法INSL(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。