※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ PR905 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10751274 品番 GMM4020-040MW PR905
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質PR905 トラスコ品番548-9512 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 寸法S(mm)4.3 材質(本体)PR905 寸法W(mm)- 寸法M(mm)- 適合ホルダKGM...4(...)・KGM...3(...) 寸法rε(mm)- コーナー数2 寸法RE(mm)0.4 寸法CW(mm)4(-0.05〜+0.05) 寸法INSL(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする