※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ PR905 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー数2 トラスコ品番548-9733 注文コード10751344 品番GMM5020-080V PR905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,800
この商品はコーナー数・トラスコ品番など26種類から選べます 他の種類を見る
材質PR905 トラスコ品番548-9733 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 寸法S(mm)4.3 材質(本体)PR905 寸法W(mm)- 寸法M(mm)- 適合ホルダKIGMR/L....B-4V 寸法rε(mm)- コーナー数2 寸法RE(mm)0.8 寸法CW(mm)5(-0.05〜+0.05) 寸法INSL(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする