※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
溝入れ用チップ PR915 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー数
2
トラスコ品番
548-8753
注文コード
10751457
品番
GMG5020-080MS PR915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,400
この商品は
コーナー数・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR915
トラスコ品番
548-8753
材質(本体)
PR915
寸法S(mm)
4.3
適合ホルダ
KGM...5(...)・KGM...4(...)
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.8
寸法CW(mm)
5(-0.02〜+0.02)
寸法INSL(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。