※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
溝入れ用チップ PR915 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10751493
品番
GMM4020-080MW PR915
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
PR915
トラスコ品番
548-9563
材質(本体)
PR915
寸法S(mm)
4.3
適合ホルダ
KGM...4(...)・KGM...3(...)
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.8
寸法CW(mm)
4(-0.05〜+0.05)
寸法INSL(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。