※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
溝入れ用チップ PR915 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー数
2
トラスコ品番
548-9792
注文コード
10751536
品番
GMM5020-250R PR915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,900
この商品は
コーナー数・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR915
トラスコ品番
548-9792
材質(本体)
PR915
寸法S(mm)
4.3
適合ホルダ
KGM...5(...)・KGM...4(...)
コーナー数
2
寸法RE(mm)
2.5
寸法CW(mm)
5(-0.05〜+0.05)
寸法INSL(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10751536
GMM5020-250R PR915
20945207
GDM5020N-250R-CM PR1535
チップ GDM
京セラ
1箱(10個)
¥
21,980
税込
¥
24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です