GB43L200  PR930 溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ 10751633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 寸法L(mm)- 注文コード10751633 品番GB43L200 PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,600
この商品は寸法L・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る
材質PR930 仕様- トラスコ品番650-9151 材質(本体)PR930 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 寸法L1(mm)- 寸法A(mm)12.7 寸法F(mm)- 寸法S(mm)- 寸法D(Φmm)- 寸法B(mm)3.5 寸法C(mm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法L2(mm)- 寸法T(mm)4.76 寸法W(mm)2(-0.025〜+0.025) 寸法L3(mm)- 寸法M(mm)- 寸法L4(mm)- 適合ホルダ- 寸法W1(mm)- 最小加工径A(Φmm)- 寸法rε(mm)0.1 コーナー数- 寸法RE(mm)- 寸法CW(mm)- 寸法IC(mm)- 寸法CDX(mm)- 寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10751633 GB43L200 PR930 10748176 GBA43L200-010 PR1215 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ 1セット(10個) 29,980 税込32,978 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする