※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ PV7040 PVDサーメット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 10752552 品番 GBA43L125-020 PV7040
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質PV7040 トラスコ品番547-9274 材質(本体)PV7040 寸法S(mm)4.76 寸法D1(Φmm)5.5 寸法LE(mm)1.9 コーナー数3 寸法RE(mm)0.2 寸法CW(mm)1.25(-0.03〜+0.03) 寸法IC(mm)12.7 寸法CDX(mm)2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする