曜日別特売
SFP-1012SBK ソフトカラープロテクター上面開口タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10752594

SFP-1012SBK ソフトカラープロテクター上面開口タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10752594
SFP-1012SBK ソフトカラープロテクター上面開口タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10752594
SFP-1012SBK ソフトカラープロテクター上面開口タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10752594

ソフトカラープロテクター上面開口タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
長さ(m)2.5
内容量1個注文コード10752594品番SFP-1012SBK
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ケーブルを上から収納できて使いやすい
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性
特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている
ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい
床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能

ブラック長さ(m)2.5材質PVC質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH)(mm)100×16適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
注意
※車両による踏み付けは普通乗用車までにして、通過時は必ず徐行してください。また収納ケーブルはキャブタイヤケーブルを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10752585
2019-01-18
用途: LANケーブル、光ケーブルの歩道横断等
株式会社共立映像サービス業

LANや光ケーブルを歩行者、車両通行地点に敷設するために購入しましたがスロープも低いし、しっかりしているので曲りや引っ掛かりもほとんどなく問題なく利用できており満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 10752585
2018-10-05
用途: 屋内通路横断部分のつまづき防止
建設業・工事業

横断部分配線処理に想定通りの感じで収まり上出来です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする