※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
溝入れ用チップ PV7040 PVDサーメット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10752622
品番
GBA43L400-040 PV7040
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
PV7040
トラスコ品番
827-8464
材質(本体)
PV7040
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(Φmm)
5.5
寸法LE(mm)
-
コーナー数
3
寸法RE(mm)
0.4
寸法CW(mm)
4(-0.025〜+0.025)
寸法IC(mm)
12.7
寸法CDX(mm)
5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。