DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブル収納・配線
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルモール
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の モール
ウルトラプロテクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10752761
品番
STP-1522
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
屋外の照明設置もこれでOK!コード、電線が引っかかる心配なし
2色トラタイプで注意喚起
長さ(m)
5
質量(kg)
10.8
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×27
適合電線
(中央穴)Φ21mm以下の電線、(両サイド穴)Φ16mm以下の電線 ※ケーブル挿入用スリットはガイド溝に沿ってカッターで切り込みをいれてください。
用途
報道車等の撮影、百貨店等の特設会場などに
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ケーブル挿入用スリットはガイド溝に沿ってカッターで切れ込みを入れてください
※個人宅への配送は出来ません。
※車両による踏み付けは普通乗用車までにして、通過時は必ず徐行してください。また収納ケーブルはキャブタイヤケーブルを使用してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません