※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ TC40N サーメット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 寸法L(mm)- 注文コード10752866 品番GBA43L125-020 TC40N
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は寸法L・内容量など116種類から選べます 他の種類を見る
材質TC40N トラスコ品番547-9282 材質(本体)TC40N 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 寸法S(mm)4.76 寸法B(mm)- 寸法D1(Φmm)5.5 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 適合ホルダKGBAL...22-15・KGBAL...22-15JCT・KGBASR...22-15・KIGBAR...22 寸法W1(mm)- 寸法rε(mm)- コーナー数3 寸法RE(mm)0.2 寸法CW(mm)1.25(-0.025〜+0.025) 寸法IC(mm)12.7 寸法CDX(mm)2 寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする