※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ TN60 サーメット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10754634 品番GA40 TN60
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
材質TN60 トラスコ品番547-7280 材質(本体)TN60 寸法A(mm)- 寸法S(mm)5 寸法D(Φmm)- 寸法B(mm)- 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 適合ホルダKGAR/L...4 寸法rε(mm)- コーナー数2 寸法RE(mm)0.25 寸法CW(mm)4(-0.05〜+0.05) 寸法INSL(mm)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする