TG32L075 TN60 溝入れ用チップ TN60 サーメット 京セラ 10754643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ TN60 サーメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード10754643 品番TG32L075 TN60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,300
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
材質TN60 トラスコ品番553-4399 材質(本体)TN60 寸法A(mm)9.525 寸法S(mm)- 寸法D(Φmm)4.5 寸法B(mm)2 寸法T(mm)3.18 寸法W(mm)0.75(-0.03〜+0.03) 適合ホルダ- 寸法rε(mm)0.1 コーナー数- 寸法RE(mm)- 寸法CW(mm)- 寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10754643 TG32L075 TN60 74250506 GBA32L075-005F TN620 画像準備中 チップ サーメット 溝用 京セラ 1箱(10個) 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする