※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
溝入れ用チップ TN60 サーメット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
10754704
品番
TG43L450 TN60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN60
トラスコ品番
553-4500
材質(本体)
TN60
寸法A(mm)
12.7
寸法S(mm)
-
寸法D(Φmm)
5.5
寸法B(mm)
5
寸法T(mm)
4.76
寸法W(mm)
4.5(-0.03〜+0.03)
適合ホルダ
-
寸法rε(mm)
0.4
コーナー数
-
寸法RE(mm)
-
寸法CW(mm)
-
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。