※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ TN90 サーメット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) ブレーカ溝入れ コーナー数2 トラスコ品番548-1953 注文コード10755176 品番GDFM3020N-030DM TN90
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はブレーカ・コーナー数・トラスコ品番など113種類から選べます 他の種類を見る
材質TN90 トラスコ品番548-1953 材質(本体)TN90 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 寸法S(mm)4.3 精度M 寸法D(Φmm)- 寸法B(mm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 勝手勝手なし ブレーカ溝入れ 適合ホルダ- 寸法W1(mm)- 寸法rε(mm)- コーナー数2 寸法RE(mm)0.3 寸法CW(mm)3(-0.03〜+0.03) 寸法IC(mm)- 寸法CDX(mm)- 寸法INSL(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする