DENSAN(デンサン/ジェフコム)
モジュラープラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(18個)
注文コード
10755972
品番
MJ-808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ネットワーク・通信線用のデータプラグ
カテゴリー5e対応
ネットワーク・通信線用
RJ45仕様ISDNにも対応
規格
カテゴリー5e対応
トラスコ品番
321-8121
種別
より線専用
電流(A)
2(max)
電圧(V)
AC250
絶縁抵抗(MΩ)
500(min)
材質(ボディ)
ポリカーボネート
適合工具
LMJ-45/MJ-468N/MJ-8
端子
金メッキ仕上げりん青銅
プラグタイプ
8P8C
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10755972
MJ-808
18548619
M5E-1P-855
カテゴリー5eモジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1袋(25個)
¥
2,898
税込
¥3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)