TP-MJ-808 モジュラープラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10755981

モジュラープラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード10755981 品番TP-MJ-808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ネットワーク・通信線用のデータプラグ
カテゴリー5e対応
ネットワーク・通信線用
RJ45仕様ISDNにも対応

規格カテゴリー5e対応 種別より線専用 電流(A)2(max) 電圧(V)AC250 材料ボディ/ポリカーボネート 絶縁抵抗(MΩ)500(min) 材質(ボディ)ポリカーボネート 適合工具LMJ-45/MJ-468N/MJ-8 端子金メッキ仕上げりん青銅 プラグタイプ8P8C

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10755981 TP-MJ-808 18548628 M5E-1P-855H カテゴリー5eモジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) カテゴリー5eモジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1袋(100個) 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする