DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の LAN製品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の モジュラープラグ
モジュラープラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
10756015
品番
TP-MJS-808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ネットワーク・通信線用のデータプラグ
カテゴリー5e対応
ネットワーク・通信線用
RJ45仕様ISDNにも対応
規格
カテゴリー5e対応
種別
単線専用
電流(A)
2(max)
電圧(V)
AC250
材料
ボディ/ポリカーボネート
絶縁抵抗(MΩ)
500(min)
材質(ボディ)
ポリカーボネート
適合工具
LMJ-45/MJ-468N/MJ-8
端子
金メッキ仕上げりん青銅
プラグタイプ
8P8C