DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の PCアクセサリー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 光ファイバーケーブル
オプティカルファイバーパッチケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10756907
品番
LFV-SCMM-3
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
光ファイバーパッチケーブル
各ケーブルは2本で一対になっており、個別に保護包装しています。
ケーブル長(m)
3
芯数
2
コネクタ形状
SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2
使用場所
屋内
ファイバータイプ
マルチモード
色
レッド
モード
50/125μm
変換タイプ
オス - オス