DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の PCアクセサリー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 光ファイバーケーブル
オプティカルファイバーパッチケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
5
ファイバータイプ
マルチモード
注文コード
10756916
品番
LFV-SCMM-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
ケーブル長・ファイバータイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
光ファイバーパッチケーブル
各ケーブルは2本で一対になっており、個別に保護包装しています。
ケーブル長(m)
5
芯数
2
コネクタ形状
SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2
使用場所
屋内
ファイバータイプ
マルチモード
色
レッド
モード
50/125μm
変換タイプ
オス - オス