KLJ248-8 ニッパー(ジャーニーマンシリーズ) KLEIN TOOLS 10758824

ニッパー(ジャーニーマンシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10758824 品番KLJ248-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,060
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさと耐久性の「ジャーニーマンシリーズ」
工具の使いやすさと耐久性、その追及から「ジャーニーマンシリーズ」は生まれました。
最新式のハンドルを採用。人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造、鍛えられた職人の手にぴったりとフィットします。
強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用

用途
盤内や狭い箇所での線材切断に
ACSRや釘・硬線の切断に
全長(mm)206 仕様ヘッド部傾斜タイプ 質量(g)277 タイプスタンダードタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする