ワイヤーストリッパー(ペンチタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ケーブル(Φmm2)0.14・0.25・0.34・0.5・0.75・1、(AWG)26・24・22・20・18・16 注文コード10758973 品番KL11046
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は適合ケーブル3種類から選べます 他の種類を見る

ペンチタイプのワイヤーストリッパー
小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々
皮むき、切断、ワイヤーループ可能
力の入れやすいグリップ形状

用途極細電線の切断・被覆剥き 全長(mm)159 質量(g)122 適合ケーブル(Φmm2)0.14・0.25・0.34・0.5・0.75・1、(AWG)26・24・22・20・18・16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10758964
2018-10-02
用途:
制御盤配線用
萌星エンジニアリング株式会社 様

電線カットと剥きを1本で出来るので作業がとても速いです。が・・普段赤ベッセルを使っている私には、ストリップサイズの幅がチョット合っていないので、赤と黄の2本無いとダメな所が残念

1人が参考にしています
対象商品:
10758964
2015-12-23
用途:
電線やケーブルの端末処理
株式会社 産研設計 様

●これ1個でケーブルの切断・被覆剥ぎ・ちょっとしたプライヤー替りが出来ます。
 もう3個目ですが、切れ味はよく被覆が簡単に剥げます。
 長期間つかっても切れ味は悪くなりません。
 ケーブルサイズによって3種類ありますよ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする