25.4sqコンビネーションソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10759594 品番 1/1WBQ-3820
参考基準価格(税別)¥7,960 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
差込角(sq.)25.4(1/1インチ) トラスコ品番769-5888 質量(g)880 全長L(mm)85 寸法D1(mm)56 寸法D2(mm)50 寸法l(mm)13 寸法S1×S2(mm)38×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10759637
2018-05-13
用途:
ホイールの入れ替え

リアのロングナット装着時に必要で購入しました。問題なく使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
10759621
2016-12-29
用途:
ホイル脱着

良い商品です。アウターナットを緩める時に他のあるメーカー品はインナーナットの
頭に当たってインナーナットが傷つきますがこのソケットはそんなことがありません 
良い商品だとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
10759585
2009-04-07
用途:
アウター、インナーの締め緩め

なかなか売ってる所が無くて探してました。

1人が参考にしています
対象商品:
10759637
2011-07-29
用途:
大型車のリアタイヤの脱着
川口興業株式会社 様 (建設業・工事業)

1/1WBQ-4121H
この品番の商品、アウターナットを緩めた後に回せないことに気づいて問い合わせ
使用後なので返品不可との返答

アルミホイール等に使われるロングタイプのインナーナット用のソケットのようで
スチールホイールの車両に使えなかった

他に読み取れるデーターが無く4121のサイズだけを見て発注した自分の責任とは言え
商品の問い合わせをしても返事が来るまで時間が掛かるし
もう少し寸法やデーターの補足事項を充実させるべきだ
すべての人がその商品について知識が有るわけではないいんですから
販売している以上はそうする責任が有ると思う

最終的に返品対応してもらえる事になったんですが
もう少し改善してください

14人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後のサイト表示の改善課題とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする