FPC
FPCの トラック整備・補修部品
FPCの トラック整備工具・用品
FPCの インナーソケット
25.4sq袋ナット用ソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10759682
品番
1/1WAQ-20
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
差込角(sq.)
25.4(1/1")
トラスコ品番
769-5705
質量(g)
640
全長L(mm)
76
寸法S(mm)
20
寸法D1(mm)
45
寸法D2(mm)
49