※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの トラック整備・補修部品
FPCの トラック整備工具・用品
FPCの インナーソケット
25.4sq袋ナット用ソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
20.5
注文コード
10759691
品番
1/1WAQ-20.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,590
この商品は
寸法S・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(sq.)
25.4(1/1")
質量(g)
640
全長L(mm)
76
寸法S(mm)
20.5
寸法D1(mm)
45
寸法D2(mm)
49