※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/1WAQ-21.5 25.4sq袋ナット用ソケット FPC 10759716 1/1WAQ-21.5 25.4sq袋ナット用ソケット FPC 10759716

25.4sq袋ナット用ソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)21.5 注文コード10759716 品番1/1WAQ-21.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,590
この商品は寸法S・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
差込角(sq.)25.4(1/1") 質量(g)660 全長L(mm)76 寸法S(mm)21.5 寸法D1(mm)47 寸法D2(mm)49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10759673
2018-09-01
用途:
トラックのタイヤ脱着

金曜日の夜に注文、土曜日発送で日曜日着。
工具が必要な月曜日に間に合ったのは大変うれしかった。
品物に不満は無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする