※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの トラック整備・補修部品
FPCの トラック整備工具・用品
FPCの トラック用ホイールナットソケット
25.4sqスーパースリムソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10759761
品番
8WG-38
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ソケットの外径を極限まで細くしました。ホイールに接触せず安心な作業が出来ます。
差込角(sq.)
25.4(1/1")
質量(g)
730
全長L(mm)
85
寸法S(mm)
38
寸法D1(mm)
54
寸法D2(mm)
48
寸法l(mm)
26
アズワン品番
64-8392-85