※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの トラック整備・補修部品
FPCの トラック整備工具・用品
FPCの インナーソケット
25.4sqスーパースリムインナーナットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10759804
品番
8WGQ-19
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
口径に8角(二重4角)を採用、ナットと合わせやすく作業がはかどります。
差込角(sq.)
25.4(1/1")
質量(g)
640
全長L(mm)
60
寸法S(mm)
19
寸法D1(mm)
43
寸法D2(mm)
48
寸法l(mm)
12
アズワン品番
64-8392-94