25.4sqスーパースリムインナーナットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10759822 品番 8WGQ-21
参考基準価格(税別)¥4,960 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

口径に8角(二重4角)を採用、ナットと合わせやすく作業がはかどります。

差込角(sq.)25.4(1/1") 質量(g)670 全長L(mm)63 寸法S(mm)21 寸法D1(mm)46 寸法D2(mm)48 寸法l(mm)12 アズワン品番64-8392-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする