25.4sqスーパースリムコンビネーションソケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10759847 品番 8WG-3517C
参考基準価格(税別)¥7,570 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

外径は業界最小、ホイールのセンター等の障害物に接触しませんので狭い箇所の作業も楽に行え、重量も押さえてありますので、作業疲労が少なくなります。
表面処理は白いユニクロメッキで従来の黒い表面処理より錆に強く、美しい外観に仕上げました。サイズの刻印が読み取りやすいのも特長です。

差込角(sq.)25.4(1/1") 質量(g)575 全長L(mm)85 寸法D1(mm)49 寸法D2(mm)48 寸法l(mm)13 アズワン品番64-8392-83 寸法S1×S2(mm)35×17
注意
※薄型ですので過大な力を加えると早期に割れることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10759883
2014-11-25
用途:
4t以上のホイルの脱着

軽量化されるのは良いのですが、全長が短くなるとインパクト+コマ重量が体の重心から左横に外れる為、コマ寸法の短くなる分キツい作業になります。
ともかく、このコマ一個でインナーとアウターの作業が出来るので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする