FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
19.0sqショートソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10760154
品番
3/4WS-32
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
差込角(sq.)
19.0(3/4")
トラスコ品番
769-6710
質量(g)
385
全長L(mm)
55
寸法S(mm)
32
寸法D1(mm)
49
寸法D2(mm)
38
寸法l(mm)
18
対応インチサイズ
1-1/4
二面幅(inch)
1-1/4