FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの ヘキサゴン
19.0sqショートソケット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10760163
品番
3/4WS-33
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
差込角(sq.)
19.0(3/4")
トラスコ品番
769-6728
質量(g)
395
全長L(mm)
55
寸法S(mm)
33
寸法D1(mm)
50
寸法D2(mm)
38
寸法l(mm)
19
対応インチサイズ
1-5/16
二面幅(inch)
1-5/16