19.0sqセミロングソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10760312 品番 3/4WA-22
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
差込角(sq.)19.0(3/4") トラスコ品番769-6191 質量(g)270 全長L(mm)60 寸法S(mm)22 寸法D1(mm)33 寸法D2(mm)37 寸法l(mm)20 対応インチサイズ7/8 二面幅(inch)7/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10760407
2021-11-04
用途:
鉄骨工事時
有限会社HiDeK 様

使用感、価格、耐久性、すべて良く大変満足しました。

対象商品:
10760355
2017-11-08
用途:
工場での整備業務で
高橋商会 様

不思議とKTCには無いセミディープ19.0ソケット、薄口でもありとても良い品です。

対象商品:
10760355
2016-05-09
用途:
エアーインパクト用の工具として

問題なく使えます。もう少し価格が安ければ尚よいのですが。

対象商品:
10760321
2014-06-23
用途:
トラックのホイールナット外し
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼の出来るメーカーです。持ちもよいですし、特に気になる点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする