※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4WAU-21 19.0sqロングソケット FPC 10760452 3/4WAU-21 19.0sqロングソケット FPC 10760452

19.0sqロングソケット

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10760452 品番 3/4WAU-21
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
差込角(sq.)19.0(3/4") 適合ピン/6-P1、リング/6-01 トラスコ品番769-6370 質量(g)456 寸法d(mm)17 全長L(mm)100 寸法S(mm)21 寸法D1(mm)32 寸法D2(mm)37 寸法l(mm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
電気工事
柴山通信 様

電柱バンド締め付けに使用
マキタインパクトレンチとの相性もよさそうです。
後は耐久性ですね

対象商品:
10760565
2023-09-20
用途:
タイヤ脱着作業時
有限会社尾崎タイヤ商会 様

いつもこのメーカーを使っているので安定感抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする