※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
19.0sqロングソケット
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10760461
品番
3/4WAU-22
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
差込角(sq.)
19.0(3/4")
適合
ピン/6-P1、リング/6-01
トラスコ品番
769-6388
質量(g)
462
寸法d(mm)
18
全長L(mm)
100
寸法S(mm)
22
寸法D1(mm)
33
寸法D2(mm)
37
寸法l(mm)
23
対応インチサイズ
7/8
二面幅(inch)
7/8