※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
19.0sqロングソケット
(2件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10760495
品番
3/4WAU-25
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
差込角(sq.)
19.0(3/4")
適合
ピン/6-P1、リング/6-01
質量(g)
565
寸法d(mm)
20
全長L(mm)
100
寸法S(mm)
25
寸法D1(mm)
38
寸法D2(mm)
38
寸法l(mm)
25