※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
19.0sqロングソケット
(2件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
35
二面幅(inch)
1-3/8
適合
ピン/6-P1、リング/6-01
注文コード
10760583
品番
3/4WAU-35
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
寸法S・二面幅・適合
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(sq.)
19.0(3/4")
適合
ピン/6-P1、リング/6-01
トラスコ品番
769-6477
質量(g)
630
寸法d(mm)
28
全長L(mm)
100
寸法S(mm)
35
寸法D1(mm)
51.5
寸法D2(mm)
38
寸法l(mm)
26
対応インチサイズ
1-3/8
二面幅(inch)
1-3/8