19.0sqロングソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10760592 品番 3/4WAU-36
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
差込角(sq.)19.0(3/4") 適合ピン/6-P1、リング/6-01 トラスコ品番769-6485 質量(g)631 寸法d(mm)28 全長L(mm)100 寸法S(mm)36 寸法D1(mm)52 寸法D2(mm)38 寸法l(mm)26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
電気工事
柴山通信 様

電柱バンド締め付けに使用
マキタインパクトレンチとの相性もよさそうです。
後は耐久性ですね

対象商品:
10760565
2023-09-20
用途:
タイヤ脱着作業時
有限会社尾崎タイヤ商会 様

いつもこのメーカーを使っているので安定感抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする