※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4WAU-37 19.0sqロングソケット FPC 10760601 3/4WAU-37 19.0sqロングソケット FPC 10760601

19.0sqロングソケット

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10760601 品番 3/4WAU-37
参考基準価格(税別)¥7,180 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
差込角(sq.)19.0(3/4") 適合ピン/6-P1、リング/6-01 質量(g)659 寸法d(mm)28 全長L(mm)100 寸法S(mm)37 寸法D1(mm)53.5 寸法D2(mm)38 寸法l(mm)28 対応インチサイズ1-7/16 二面幅(inch)1-7/16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
電気工事
柴山通信 様

電柱バンド締め付けに使用
マキタインパクトレンチとの相性もよさそうです。
後は耐久性ですね

対象商品:
10760565
2023-09-20
用途:
タイヤ脱着作業時
有限会社尾崎タイヤ商会 様

いつもこのメーカーを使っているので安定感抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする